Funkcionalna majica CROSSOVER Logrono, Univerzalne, Črna, Velikost M

Št. art.: 50027-871-09 M
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
Številka izdelka 50027-871-09 M
EAN/GTIN 5707209705761
Številka proizvajalca 50027-871-09 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Elastični material, ki se prilagaja telesu

Lastnosti:

  • Transport vlage in izolacija
  • Volna v notranjosti vam daje občutek suhega in toplega
  • Fleksibilna tkanina, ki se prilagaja obliki telesa
  • Okrogel izrez
  • Navodila za nego so natisnjena - zato ni nadležnih nalepk
  • Kontrastni šivi
  • Sestava tkanine: 80 % poliester (COOLMAX® PRO)/20 % volna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 190 g / m²
  • Rebrasta pletena. Ne namakajte.
  • Obseg prsnega koša: 100 cm / 39,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje