Funkcionalne spodnje hlače CROSSOVER Vigo, moški, Črna, Velikost S

Št. art.: 50025-871-09 S
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
Številka izdelka 50025-871-09 S
EAN/GTIN 5707209705662
Številka proizvajalca 50025-871-09 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Kombinacija materiala za odvajanje vlage COOLMAX® in izolacijske volne
  • COOLMAX® zagotavlja učinkovit prenos vlage, ohranja telo suho in preprečuje hlajenje
  • Volna proti telesu zagotavlja, da je telo suho in toplo ves dan
  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Odlično kot osnovni sloj
  • Opremljen s ploskimi šivi, ki se ne drgne ob kožo, za razliko od običajnih šivov

Lastnosti:

  • Transport vlage in izolacija
  • Fleksibilna tkanina, ki se prilagaja obliki telesa
  • Volna v notranjosti vam daje občutek suhega in toplega
  • Kontrastni šivi
  • Navodila za nego so natisnjena - zato ni nadležnih nalepk
  • Sestava tkanine: 80 % poliester (COOLMAX® PRO)/20 % volna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 190 g / m²
  • Rebrasta pletena. Ne namakajte.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje