Klešče za mizarje, prevlečene s plastiko, črne, atramentizirane 180 mm

Št. art.: 50 01 180
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50 01 180
EAN/GTIN 4003773035282
Številka proizvajalca 50 01 180
L-število L70010 303
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za najzahtevnejše zahteve
  • zaradi natančne obdelave je priljubljen med obrtniki
  • visoka odpornost proti obrabi in uravnotežena porazdelitev teže
  • Trdota rezalnega roba približno 60 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 2,0 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom