Kolektor, NT, DN 40, plastika, EL, cev. Sponka 1,0, dodatna oprema. Stožec

Št. art.: 5.032-427.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5.032-427.0
EAN/GTIN 4002667774986
Številka proizvajalca 5.032-427.0
L-število L00940 2075
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Električno prevodni plastični kolektor v DN 40 za mokre/suhe sesalnike je še posebej primeren za aplikacije s posebno visoko vsebnostjo drobnega prahu. Ima CLIP-1,0-priklop na strani cevi in tako običajno zagotavlja združljivost z mokrimi/suhimi sesalniki do leta izdelave 2016. Na strani dodatne opreme je stožčasti priključek, ki ga lahko uporabite za priključitev sesalna cev ali sesalnih šob.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 145 x 75 x 55 mm
  • priklop na strani dodatne opreme: Konus
  • priklop za sesalna cev*: Sponka 1,0
  • Izvedba: Električno prevodno
  • Teža: 0,1 kg
  • teža, vključno z embalažo: 0,1 kg
  • Material: Umetna masa
  • Količina: 1 kosov
  • Standardni nazivni premer: DN 40