simmill 4V rezalna ploščica za rezkanje, splošno rezkanje rež, za mehke reze, w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Št. art.: 4V6.0400.020.28 GY X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 4V6.0400.020.28 GY X400
EAN/GTIN 4069769001549
Številka proizvajalca A3GVX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 4V rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, za mehke reze
w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • w = 4,0 mm (toleranca +0,02)
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 28,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • w1 = 3,90 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • Število rezalnih robov = 6
  • Nazivna širina utora = 0,0 mm