simmill 4V rezalna ploščica, splošno rezkanje, za mehke reze, w=1 mm, R=0,1 mm Dmin=28 mm

Št. art.: 4V6.0100.010.28 GY X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 4V6.0100.010.28 GY X500
EAN/GTIN 4069769000825
Številka proizvajalca A3GKX500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 4V rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, za mehke reze
w=1 mm, R=0,1 mm Dmin=28 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 28,0 mm
  • Število rezalnih robov = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • R = 0,1 mm
  • Nazivna širina utora = 0,0 mm
  • w = 1,0 mm (toleranca +0,02)
  • w1 = 0,90 mm