{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Številka izdelka | 4V0.2013.35.IC A ST | |
| EAN/GTIN | 4069769000498 | |
| Številka proizvajalca | AWM8 | |
| L-število | L23830 1654 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simmill 4V rezkalni nastavek
Okrogla stranica, DIN 1835 A ali DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm
Tehnični parametri: