simmill 4V rezkalna palica, rezkalna palica, IKZ, D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Št. art.: 4V0.1612.24 A ST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 4V0.1612.24 A ST
EAN/GTIN 4069769000320
Številka proizvajalca A2F0
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 4V rezkalni nastavek
Rezkalni nastavek, IKZ
D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 24,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • Vijak = ATK6
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Vijačnik = T20T