Tipalna konica, dvojna, zalepljena v tipalno roko ⌀ 1 mm, Celotna dolžina: 9mm

Št. art.: 499268 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 9 mm
Radij konice sonde 25 µm
Kot tipalne konice 19 stopinj
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499268 9
EAN/GTIN 4045197954688
Številka proizvajalca 499268 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Tipalna roka art. 499260 vel. 1.

Dodatni pribor:

Žepna tehtnica art. 479446 vel. 150 za umerjanje tipalnih konic.