Tipalna konica, konična ⌀ 3,5 mm, Celotna dolžina: 20,5mm

Št. art.: 499262 20,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 20,5 mm
Radij konice sonde 25 µm
Kot tipalne konice 24 stopinj
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499262 20,5
EAN/GTIN 4045197954619
Številka proizvajalca 499262 20,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Držalo za tipalno konico art. 499260 vel. 3,5.

Dodatni pribor:

Žepna tehtnica art. 479446 vel. 150 za umerjanje tipalnih konic.