• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Merilnik hrapavosti površine, Tip: SJ210

Št. art.: 499204 SJ210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno merilno območje 360 µm
grafični prikaz Merilni profil, krivulja BAC, krivulja ADC
Vmesnik Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Standardi hrapavosti površine DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Merilna pot za vzdolžno tipanje 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Hitrost tipanja 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Napajanje Akumulatorska
vgrajen tiskalnik ne
Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499204 SJ210
EAN/GTIN 4946368611235
Številka proizvajalca 178-560-01D
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Prenosni sistemi sani, neodvisni od mrežnega napajanja, za določanje hrapavosti površine. Merilna sila 0,75 mN v skladu z DIN/ISO. Ločena enota za pomik za meritve na tesnem prostoru in za pritrditev na merilno stojalo. Fazno pravilen Gaussov filter v skladu z DIN EN ISO 16610-21 (nadomesti DIN EN ISO 11562). Avtomatska zaščita tipala pri transportu, funkcija avtomatskega kalibriranja, vgrajen pomnilnik merilnih vrednosti.
  • 2,4-colski TFT barvni prikazovalnik z elektronskim obračanjem. Možnost vgradnje ali ločene uporabe enote za pomik. Shranjevanje merilnih podatkov in merilnih pogojev na mikro SD spominsko kartico.
  • Vse običajne karakteristike po DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI in prosto izbirni pogoji.

Obseg dobave:

Vklj. podajalna enota s tipalno konico, mrežni adapter, normala za kalibriranje in nosilna torba.

Dodatni pribor:

Dajalnik in tipalna glava za majhne izvrtine (od 2,5 mm) št. 499210, sani za ploske in cilindrične obdelovance št. 499220 vel. Z-KUFE, oporne noge (2 kos) št. 499220 vel. FUSS, adapter za vpenjanje v višinski merilnik št. 499220 vel. H-ADAPT, granitno merilno stojalo št. 499415, podatkovni kabel št. 498430, tiskalnik št. 498701.

Opomba:

Brezplačna programska oprema za analizo ter drugi adapterji in tipalne glave po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov