CNC brusilni kolut 125x25x20 mm W-X 15-3 11D54C75B48AL HM

Št. art.: 495044
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 495044
EAN/GTIN 9003174950448
Številka proizvajalca 495044
L-število L50140 984
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta diamantni disk uporabite za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih rezil za škarje. Kompleti brusilnih diskov za popolno obdelavo v razponu diamantnih zrnc D126 - D54. Proti obrabi odporna vez in visoka koncentracija zrn večkrat podaljšata življenjsko dobo v primerjavi s suhimi brusilnimi diski.

Lastnosti:

  • Oblika: BRUSILNI DISK 12A2D
  • Velikost zrnja: 54
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specifikacija : 15 – 3
  • Dimenzije (D x D x V): 125 x 25 x 20 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Primerno za materiale: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Za mokro brušenje
  • Dolga življenjska doba orodja
  • Hladno brušenje

Uporaba:

  • Za mokro brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih škarij.

Material:

  • Karbidna trdina

Primerno za:

  • Diski za brušenje orodij

Opomba:

  • Za mokro brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih škarij.