TYROLIT Diamantni brusilni kolut DGU 180x32x22,23 mm STS-D STANDARD

Št. art.: 494394
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
Številka izdelka 494394
EAN/GTIN 9009014943946
Številka proizvajalca 494394
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Beton, naravni kamen in splošni gradbeni materiali.
  • Podrobnosti: Dvoredna segmentacija za srednjo stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo.
  • Redukcijski obroč 22,23-16 mm je na voljo pri premerih 100 in 110 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: STS-D THS16 DIAMANTNA BRUSILNA PLOŠČA
  • Velikost zrnja: 30
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: 35 - 6 - 5
  • dimenzija (D x G x v): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Premer: 180 mm
  • Debelina: 32 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Srednje visoka zmogljivost brušenja in dolga življenjska doba
  • Prepričljiva zmogljivost in vzdržljivost.
  • Zanesljiva kakovost.

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Kotni brusilnik