TYROLIT Diamantni brusilni kolut DGU 100x18x22,23 mm STS-S STANDARD

Št. art.: 494333
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
Številka izdelka 494333
EAN/GTIN 9009014943335
Številka proizvajalca 494333
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Beton, naravni kamen in splošni gradbeni materiali.
  • Podrobnosti: Segmentacija ene vrstice za močno odstranjevanje materiala.
  • Redukcijski obroč 22,23-16 mm je priložen.

Lastnosti:

  • Oblika: STS-S THS09 DIAMANTNA BRUSILNA PLOŠČA
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: 28 - 6 - 5 X 16
  • dimenzija (D x G x v): 100 x 18 x 22,23 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 18 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Visoka zmogljivost brušenja
  • Prepričljiva zmogljivost in vzdržljivost.
  • Zanesljiva kakovost.

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Kotni brusilnik