Opis:
- M12BLDDRC Brezkrtačni akumulatorski vrtalnik
- Izjemno kompaktna zasnova z dolžino le 137 mm, ki je idealna za uporabo v tesnih prostorih
- Navor 40 Nm ponuja najboljše razmerje med močjo in velikostjo
- 10 mm visoko zmogljivo vpenjalno držalo za hitro menjavo bitov in najboljše ohranjanje bitov
- Mehanska sklopka s 13 nastavitvami navora
- Vgrajen indikator stopnje napolnjenosti in LED-lučka
- Brezkrtačni motor, baterija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo moč, čas delovanja in vzdržljivost
- Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™
- M12BLIDRC Brezkrtačni akumulatorski udarni ključ
- Izjemno kompaktna zasnova z dolžino le 110 mm, ki je idealna za uporabo v tesnih prostorih
- Navor 135 Nm zagotavlja najboljše razmerje med močjo in velikostjo v svojem razredu
- Šestkotno vpenjalno držalo 1/4 palca za hitro in enostavno menjavo bitov
- 4-Mode DRIVE CONTROL omogoča uporabniku izbiro med štirimi različnimi nastavitvami hitrosti in navora za čim večjo vsestranskost uporabe
- Hitra hitrost pogona do 3.200 vrtljajev na minuto in 3.600 IPM
- Brezkrtačni motor, baterija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo moč, čas delovanja in vzdržljivost
- Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™
- Akumulatorska kompaktna vijačna žaga C12HZ
- Zelo priročen: Dolg le 280 mm, idealen za delo na težko dostopnih mestih
- Elektronika REDLINK™ - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- FIXTEC™ sistem za hitro menjavo žaginega lista za menjavo brez orodja
- Vibracije (3-osne) pri vrtanju v beton 10,5 m/s²
- Spremljanje ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
- Indikator napolnjenosti baterije in LED-osvetlitev delovnega območja
- REDLITHIUM™ baterijski paket ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in izhodno moč brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji modeli
- 100% sistem združljiv z MILWAUKEE® M12™ izdelkov
- M12TLED ročna svetilka za polnjenje
- Svetilnost 120 lumnov - do 2-krat svetlejša in bolj bela v primerjavi z žarnicami z žarilno nitko
- Elektronika M12™ LED - do 6 ur delovanja z enim polnjenjem baterije z manj toplote (4,0 Ah)
- Na udarce odporno aluminijasto ohišje
- 90° vrtljiva glava - enostavna prilagoditev svetlobnega snopa delovnemu okolju
- Vgrajen magnet na hrbtni strani za prostoročno uporabo
- 100% sistem združljiv z MILWAUKEE® M12™ izdelkov
Lastnosti:
Obseg dobave:
1 x M12BLDDRC brezkrtačni akumulatorski vijačnik, 1 x M12BLIDRC brezkrtačni akumulatorski udarni vijačnik, 1 x C12HZ akumulatorska kompaktna sabljasta žaga, 1 x M12TLED akumulatorska ročna svetilka, 2 x M12B2 akumulator, 1 x C12C polnilnik, 1 x torba za orodje