Opis:
- M12BLDDRC Brezkrtačni akumulatorski vrtalnik
- Izjemno kompaktna zasnova z dolžino le 137 mm, ki je idealna za uporabo v tesnih prostorih
- Navor 40 Nm ponuja najboljše razmerje med močjo in velikostjo
- 10 mm visoko zmogljivo vpenjalno držalo za hitro menjavo bitov in najboljše ohranjanje bitov
- Mehanska sklopka s 13 nastavitvami navora
- Vgrajen indikator stopnje napolnjenosti in LED-lučka
- Brezkrtačni motor, baterija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo moč, čas delovanja in vzdržljivost
- Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™
- Akumulatorska kompaktna vijačna žaga C12HZ
- Zelo priročen: Dolg le 280 mm, idealen za delo na težko dostopnih mestih
- Elektronika REDLINK™ - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- FIXTEC™ sistem za hitro menjavo žaginega lista za menjavo brez orodja
- Vibracije (3-osne) pri vrtanju v beton 10,5 m/s²
- Spremljanje ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
- Indikator napolnjenosti baterije in LED-osvetlitev delovnega območja
- REDLITHIUM™ baterijski paket ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in izhodno moč brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji modeli
- 100% sistem združljiv z MILWAUKEE® M12™ izdelkov
Lastnosti:
Obseg dobave:
1 x M12BLDDRC brezkrtačni akumulatorski vijačnik, 1 x C12HZ akumulatorska kompaktna sabljasta žaga, 1 x C12C polnilnik, 2 x M12B4 akumulator, 1 x torba za orodje