M12BLIDRC-0 Akumulatorski udarni ključ

Št. art.: 4933499689
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
Številka izdelka 4933499689
EAN/GTIN 4058546568535
Številka proizvajalca 4933499689
L-število L01870 118740
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna zasnova z dolžino le 110 mm, ki je idealna za uporabo v tesnih prostorih
  • Navor 135 Nm zagotavlja najboljše razmerje med močjo in velikostjo v svojem razredu
  • Šestkotno vpenjalno držalo 1/4 palca za hitro in enostavno menjavo bitov
  • 4-Mode DRIVE CONTROL omogoča uporabniku izbiro med štirimi različnimi nastavitvami hitrosti in navora za čim večjo vsestranskost uporabe
  • Hitra hitrost pogona do 3.200 vrtljajev na minuto in 3.600 IPM
  • Brezkrtačni motor, baterija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo moč, čas delovanja in vzdržljivost
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Dostavljeno: v škatli
  • Masa z akumulatorjem: 0,78kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 0–3200 min–1
  • Max. Vrtilni moment: 135 Nm
  • Max. Premer vijaka: M14
  • Število udarcev: 0–3600 min–1
  • Napetost: 12 V
  • Vpenjalo orodij: 1/4-colske

Obseg dobave:

Ni baterij v obseg dobave, ni polnilec v obseg dobave, v škatli