M18FRBCO32-502X Ac rezalnik za gradbeno jeklo

Št. art.: 4933499367
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
Številka izdelka 4933499367
EAN/GTIN 4058546565312
Številka proizvajalca 4933499367
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najzmogljivejši rezalnik gradbenega jekla na trgu z neprekosljivo zaščito uporabnika in produktivnostjo
  • Hitri in čisti rezi v armaturno jeklo ali navojne palice debeline do 32 mm in ravni rezi do 3,0 mm na površini.
  • Hladno rezanje in rezanje z malo iskre s posebej razvitim novim karbidnim rezilom
  • Dostop do rezila in zaščite brez orodja - vsaj 50 % hitrejša menjava rezila v primerjavi s konkurenco
  • RAPIDSTOP™ za hitro zaviranje kolutov v manj kot 2 sekundah in optimalno zaščito uporabnika
  • Tehnologija Cut-stop, orodje se po rezanju samodejno izklopi, kar poveča varnost uporabnika.
  • ONE-KEY™ Sledenje in varnost orodja zagotavlja brezplačno omrežje za sledenje v oblaku in platformo za upravljanje zalog vašega orodja ONE-KEY™ ponuja tudi funkcijo daljinskega zaklepanja
  • Protivibracijski stranski ročaj s tremi položaji za optimalno dostopnost
  • Vrečka za zbiranje drobirja za čisto delovno okolje
  • Varnostno stikalo brez blokade za preprečevanje samodejnega zagona
  • Osvetlitev LED za boljšo vidljivost delovnega območja
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Kapaciteta akumulatorja: 5,0 Ah
  • Število priloženih baterij: 2
  • Dostavljeno: HD vložek
  • Masa z akumulatorjem: 3,5 (M18 B5) kg
  • Polnilnik vključen v kompletu: M12-18 FC
  • Največja globina reza: 32 mm
  • Napetost: 18 V
  • številka UN: UN 3481

Obseg dobave:

2 x M18 B5 akumulatorja, M12-18 FC polnilnik, HD škatla