M18ONEFLAG230XPDB-122C Kotni pogon

Št. art.: 4933499242
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
Številka izdelka 4933499242
EAN/GTIN 4058546564063
Številka proizvajalca 4933499242
L-število L01870 118692
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Primerljiva zmogljivost z 2.200 W kotnim brusilnikom z napeljavo
  • ONE-KEY™ Tool Tracking in Tool Security zagotavljata brezplačno platformo za sledenje in upravljanje sredstev v oblaku za vaša orodja. ONE-KEY™ omogoča tudi oddaljeno zaklepanje orodja
  • RAPIDSTOP™ za hitro zaviranje koluta v manj kot 2 sekundah pri visoki varnost uporabnika
  • Varnostno stikalo brez blokade in zaščita pred ponovnim zagonom za visoko zaščito uporabnika
  • Stranski ročaj proti tresljajem za nizke vibracije
  • FIXTEC™ sistem hitre menjave za menjavo diskov brez orodja
  • Zaščita brez orodja za veliko zmogljivost rezanja in hitro nastavitev zaščite
  • Zamenljiva rešetka za prah preprečuje vstop umazanije in podaljša življenjsko dobo stroja
  • Sistem orodij HIGH OUTPUT™ tehnologijo M18 FUEL™ povzdiguje na novo raven, saj zagotavlja večjo moč in daljši čas delovanja. Ta orodja so zasnovana tako, da kar najbolj izkoristijo prednosti baterij HIGH OUTPUT™ in FORGE™
  • 100% sistem združljiv z MILWAUKEE® M18™ izdelkov

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Kapaciteta akumulatorja: 12 Ah
  • Anti-povratni udar: Da
  • Število priloženih baterij: 2
  • Zavora: Da
  • Dostavljeno: Transportni kovček
  • Masa z akumulatorjem: 5,4 (M18 HB12) kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 6600 min-1
  • Max. globina reza: 65 mm
  • Stikalo: Varnostno stikalo
  • premer plošče: 230 mm
  • Napetost: 18 V
  • Navoj vretena: M14
  • Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Da

Obseg dobave:

2 x M18 FB12 akumulatorja, M12-18 FC polnilnik, transportna torba, nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja, zaščitni klip, AVS stranski ročaj, prirobnica, matica prirobnice, ključ, zaščitna mreža proti prahu