Opis:
- Odlična hitrost rezanja trdega lesa v primerjavi z bencinskimi ali enoročnimi motornimi žagami
- Visok navor za hitre reze v zahtevne materiale in konstantno hitrost pri veliki obremenitvi brez zatikanja
- Tehnologija FUEL™ za polni plin v manj kot 1 sekundi
- Do 150 rezov v cedrov les 10 x 10 cm z eno baterijo M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Majhna, kompaktna zasnova in optimizirano ravnotežje sta odlična za nego dreves
- Občutljiv nadzor hitrosti omogoča uporabniku popoln nadzor nad izhodno močjo
- Varnostni pas za hitro pritrditev in odstranitev orodja
- Ergonomsko nagnjen ročaj za udobno rokovanje v različnih položajih
- Vgrajen prostor za shranjevanje ključev in lahko dostopni napenjalci verige
- Kovinski omejevalnik s kremplji za boljši vzvod med rezanjem
- Enostavno mazanje verige: Posoda brez izgub, enostavna za polnjenje in preprost nadzor ravni polnjenja
- Priložena je 76 ml olje, veriga žage in zaščita meča
- Sistem HIGH OUTPUT™ povzdiguje tehnologije M18 FUEL™ na novo raven, saj ponuja večjo zmogljivost in daljši čas delovanja. Ta orodja so zasnovana za čim boljše sodelovanje z baterijami HIGH OUTPUT™
- Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™
Lastnosti:
- Akumulator: Li-ion
- Kapaciteta akumulatorja: 8 Ah
- Število priloženih baterij: 2
- Število pogonskih členov: 51
- Velikost datoteke: 4 mm
- Dostavljeno: v škatli
- Masa z akumulatorjem: 4,7 (M18 HB8) kg
- Debelina členov: 1,1 mm
- Hitrost verige: 15 m/s.
- Naklon verige: .325 palcev
- Vsebina oljnega rezervoarja: 0,2 l
- Dolžina meča: 30 cm
- Napetost: 18 V
- številka UN: UN 3481
Obseg dobave:
2 x M18 FB8 akumulatorja, M12-18 FC polnilnik, v kartonu, 76 ml olja, žagovna veriga, zaščita meča