Opis:
Hitrostna elektronika za vsako uporabo - 5 stopenj hitrosti za najboljše rezultate z nerjavnim jeklom in aluminij ter odstranjevanjem rje in barveŽična zmogljivost je podobna 1200 W kotni brusilnikiRAPIDSTOP™ za hitro zaviranje koluta v manj kot 2 sekundah pri visoki varnost uporabnikaStranski ročaj proti tresljajem za nizke vibracijeFIXTEC™ sistem hitre menjave za menjavo diskov brez orodjaTanka zasnova ročajaZamenljiva rešetka za prah preprečuje vstop umazanije in podaljša življenjsko dobo stroja125 mm nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja omogoča velike rezalne zmogljivostiVisoka varnost uporabnika zaščita pred ponovnim varnost uporabnika zaščita pred ponovnim zagonomM18 FUEL™ je namenjen najzahtevnejšim uporabnikom. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjim možnim dolga življenjska doba-jem100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™
Lastnosti:
- Vsebina: Brez baterij, ki so vključene v obseg dobave, brez polnilec vključene v obseg dobave, Zamenjava rešetke za prah, zaščitni pokrov, anti-vibracijski stranski ročaj, prirobnica, prirobnica, matica, ključ, hitro sprostitev
- Akumulator: Li-ion
- Anti-povratni udar: Da
- Število priloženih baterij: 0
- Zavora: Da
- Čas zaviranja: < 2 s.
- Dostavljeno: HD vložek
- teža z baterijski paket (EPTA): 2,7 (M18 B5) kg
- Število vrtljajev v prostem teku: 3500 - 8500 min¹
- Maks. globina reza: 33 mm
- Mehak zagon: Da
- Stikalo: Drsno stikalo
- premer plošče: 125 mm
- Napetost: 18 V
- Navoj vretena: M14
- Tip: Stikalo za blokado
- Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Da
Obseg dobave:
Brez baterij, ki so vključene v obseg dobave, brez polnilec vključene v obseg dobave, Zamenjava rešetke za prah, zaščitni pokrov, anti-vibracijski stranski ročaj, prirobnica, prirobnica, matica, ključ, hitro sprostitev