M18FROP15-0 baterijski paket-ekscentrična polirna naprava

Št. art.: 4933499156
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
Številka izdelka 4933499156
EAN/GTIN 4058546530259
Številka proizvajalca 4933499156
L-število L01870 118545
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Zagotavlja primerljivo zmogljivost kot žični ekscentrični polirni stroji za poliranje in popravljanje težkih bremen
8-stopenjski regulator hitrosti za največji nadzor in najboljše rezultate poliranja
15 mm orbitalna funkcija za hitro in učinkovito poliranje in poliranje brez holograma
Velik ergonomski sprednji ročaj za enostavno in priročno uporabo, še posebej pri navpičnem delu
Funkcija zaklepanja omogoča udobno in manj stresno uporabo za daljša obdobja poliranja
Z vrtenjem za 90° mora biti nosilna plošča akumulatorja med seboj oddaljena več kot 50 mm, da se izognete stiku z barvo in da orodje shranite v vodoravni ali navpični položaj
Funkcija zaklepanja linije preprečuje samodejni zagon
Odstranljiva zaščita pred prahom preprečuje vstop umazanije in podaljša življenjsko dobo motorja
M18 FUEL™ je namenjen najzahtevnejšim uporabnikom. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjim možnim dolga življenjska doba-jem
100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vsebina: Ni baterij v obseg dobave, ni polnilec v obseg dobave, 125 mm polirna plošča, filter za prah
  • Akumulator: Li-ion
  • premer nosilne plošče: 125 mm
  • Dostavljeno: HD vložek
  • teža z baterijski paket (EPTA): 3,2 (M18 B5) kg
  • Dolžina hoda: 15 mm
  • Število vrtljajev v prostem teku: 2650 - 5100 min¹
  • Mehak zagon: Da
  • Stikalo: Preklopno stikalo
  • nihajni krog: 15 mm
  • Napetost: 18 V
  • Spremenljiva hitrost: Da
  • Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Da

Obseg dobave:

Ni baterij v obseg dobave, ni polnilec v obseg dobave, 125 mm polirna plošča, filter za prah

Ustreznih izdelkov