M18FJS-0 baterijski paket ročaj vbodna žaga

Št. art.: 4933499153
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
Številka izdelka 4933499153
EAN/GTIN 4058546530228
Številka proizvajalca 4933499153
L-število L01870 118544
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

POWERSTATE™ brezkrtačni motor – hitri rezi, stroj dolga življenjska doba in do 32 m v 19 mm OSB ploščah s 5,0 Ah baterijski paket
REDLINK PLUS™ elektronika zagotavlja napredno digitalno sistem temperaturnega nadzora za stroj in baterijski paket, ki ohranja stalno zmogljivost pod obremenitvijo
REDLITHIUM™ baterijski paket ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in izhodno moč brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji modeli
Sistem za hitro menjavo žaginega lista FIXTEC™
Nastavitev podnožja brez orodja omogoča manjše reze od 0° do 45°
4-smerna nastavitev hoda nihala + nevtralna nastavitev za visok rezalna zmogljivost
Naprava za izpihovanje odrezkov za jasen pogled na rez
LED osvetlitev delovnega območja
Plastični drsni podplat za zaščito materialne površine
100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vsebina: Ni baterij, ki so vključene v obseg dobave, No polnilec vključena v obseg dobave, 1 x list žage, vmesniki za odsesovanje, pokrov za prah, zaščita pred trganjem odrezkov, plastični drsni podplat
  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Dostavljeno: HD vložek
  • teža z baterijski paket (EPTA): 2,9 (M18 B5) kg
  • Dolžina hoda: 25 mm
  • Število hodov: 0 - 3500 min¹
  • Število vrtljajev prostega teka: 0 - 3500 min¹
  • Max. globina reza v lesu: 135 mm
  • Maks. globina reza v jeklo: 10 mm
  • Nastavitev nagiba: 45 stopinj
  • Napetost: 18 V

Obseg dobave:

Ni baterij, ki so vključene v obseg dobave, No polnilec vključena v obseg dobave, 1 x list žage, vmesniki za odsesovanje, pokrov za prah, zaščita pred trganjem odrezkov, plastični drsni podplat

Ustreznih izdelkov