Pakiranje M12FPP2X2-402 X Power

Št. art.: 4933498741
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
Številka izdelka 4933498741
EAN/GTIN 4058546526108
Številka proizvajalca 4933498741
L-število L01870 118543
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

M12FPD2-0 baterijski paket-KOMPAKT udarni vrtalnik
Izjemno kompaktna zasnova z dolžino 152 mm za enostaven dostop v zaprtih prostorih
45 Nm navor - odlično razmerje med zmogljivostjo in velikostjo
Visokokakovostna 13 mm kovinska vpenjalna glava za hitro menjavo bitov in zaščito bitov
Mehanski drsna sklopka z 13 nastavitvami navora, plus korak svedra in en korak udarnega vrtalnika
Indikator napolnjenosti baterije, zaponka varnostnega pasu kovina in indikator LED
DNK naše platforme Fuel™ določa ravnovesje brezžičnih tehnologij. Brezkrtačni motor PowerState™ podjetja MILWAUKEE®, tehnologija Redlithium™ in elektronika Redlink Plus™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

M12FCCIWF12G3- 0 baterijski udarni vijačnik
Visoka gostota moči: Fiksni navor 542 Nm in navor rahljanja 1491 Nm pri srednji vrednosti navor
teža 1 kg brez baterijski paket in dolžina 122 mm pomenita boljši dostop in manj utrujenosti
3 000 vrtljajev na minuto za visoko hitrost uporabe
DRIVE CONTROL™ omogoča hitro preklapljanje med 4 stopnjami preklapljanja z različnimi nastavitvami hitrosti in navor
regulatorji za enostavno izbiro nastavitev hitrosti z eno roko
Tri LED-indikatorji za osvetlitev delovnega območja brez senc
DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost.
Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Vsebina: 2 x M12 B4 baterije, C12 C, HD škatla
  • Akumulator: Li-ion
  • Kapaciteta akumulatorja: 4 Ah
  • Dostavljeno: HD vložek
  • Napetost: 12 V

Obseg dobave:

1 x M12FPD2 akumulatorski kompaktni udarni vijačnik, 1 x M12FCIWF12G3 akumulatorski udarni vijačnik 1/2 palca, 1 x zaščitna očala, prozorna, odporna proti praskam in zameglitvi, 3 x ušesni čepki z vrvico, 2 x akumulator M12B4, 1 x polnilnik C12C, 1 x HD škatla

Ustreznih izdelkov