Opis:
baterijski paket M18 FB12<br> 35 minut dodatnega polnjenja do 80 % z dvojnim polnilnikom M18™, 45 minut za polno polnjenje<br> COOL-CYCLE™: Aktivni hladilni sistem omogoča hitro hlajenje za manj izpadov<br> REDLITHIUM™ FORGE™ nudi najvišjo zmogljivost, najhitrejše polnjenje in najdaljšo življenjsko dobo baterij REDLITHIUM™<br> Robustno ohišje, ki zagotavlja večjo zaščito pred olji, topili in mastmi<br> Dolga življenjska doba za večino polnjenj in najboljša zmogljivost skozi celotno življenjsko dobo baterije<br> Povečan čas delovanja za aplikacije z velikim povpraševanjem<br> Združljiv z vsemi orodji M18™ v ponudbi<br> Izboljšan indikator napolnjenosti z neposredno berljivostjo na sončni svetlobi<br> REDLINK™ Intelligence: Naši akumulatorski tokokrogi zagotavljajo optimalno zmogljivost in zaščito pred preobremenitvijo s popolno sistemsko komunikacijo med orodjem, baterijski paket in polnilec<br> Dvojni hitri polnilec M18 DBSC<br> Polnite do 6-krat hitreje do 80 % za več produktivnost<br> CHARGE ADAPT™ : Prilagodljiva porazdelitev polnjenja omogoča prilagodljivo hkratno polnjenje več baterij za povečanje produktivnost<br> REDLINK™ Intelligence: polnilec komunicira z napravo baterijski paket, da zagotovi optimalno hitrost in zmogljivost polnjenja<br> Istočasno polnjenje dveh baterij M18™<br> Združljiv z vsemi baterijami M18™<br> COOL-CYCLE™: Sistem aktivnega hlajenja zagotavlja hitro hlajenje in s tem skrajšanje izpadov. Funkcija aktivnega hlajenja deluje z baterijami, ki so sposobne COOL-CYCLE™
Lastnosti:
- Vsebina: 2 x M18 FB12 baterije, M18 DBSC polnilec, v škatli
- Akumulator: Li-ion
- Kapaciteta akumulatorja: 12 Ah
- Število priloženih baterij: 2
- Za litij-ionske baterije: Da
- Za baterije NiCd: Ne
- Za baterije NiMH: Ne
- Dostavljeno: v škatli
- polnilec (čas polnjenja): 45 min
- Polnilni tok: 19 Ah
- Napetost: 18 V
Obseg dobave:
2 x M18 FB12 baterije, M18 DBSC polnilec, v škatli