M18BLSWP-0 Akumulatorska črpalka za prenos palic

Št. art.: 4933498559
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4933498559
EAN/GTIN 4058546524289
Številka proizvajalca 4933498559
L-število L01870 118892
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Edinstven filtrirni sistem HYDROPASS™ preprečuje zamašitev dovoda in uporabniku omogoča, da kadar koli črpa vodo ne glede na prisotne nečistoče.
  • Brez težav prečrpa do 5 670 litrov na uro
  • Z globino potopitve do 127 cm lahko uporabnik zlahka izčrpa globoke lužice vode z največjo višino dobave 5 metrov.
  • Predal za baterije IPX4 ščiti vse baterije M18™
  • 1-1/4-palčni navojni izhod omogoča gibanje največjega volumna
  • Navojni adapter omogoča pretvorbo iz ženskega navoja v 1-1/4-palčni moški navoj BSPT
  • Dodatni Y-adapter z navojem omogoča priključitev dveh vrtnih cevi velikosti 3/4 palca
  • Pokrovček za gleženj omogoča uporabo ene same cevi
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Količina pretoka: 5670 l/h
  • Dostavljeno: v škatli
  • Masa z akumulatorjem: 6,6 (M18 FB8) kg
  • Velikost navoja: 1 1/4 palca
  • Varnostni razred IPX: IPX4
  • Maks. najvišja potisna višina: 5,1 m
  • Max. temperatura vode: 60 stopinj
  • Napetost: 18 V

Obseg dobave:

Baterije niso vključene, polnilnik ni vključen, v kartonu, Y-adapter za 2 x 3/4-palčne zunanje cevi, 1 1/4-palčni adapter za zunanje in notranje cevi