MXFPTR2-0 AKUMULATORSKI KOMPLET PIP

Št. art.: 4933498324
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4933498324
EAN/GTIN 4058546521936
Številka proizvajalca 4933498324
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmogljivost tapkanja od 1/8 palcev do 2 palcev
  • Vse na enem mestu: Rezanje, brušenje in vrezovanje navoja z enim orodjem
  • Odlična zmogljivost s 2 hitrostmi 39 vrt/min. In 59 vrt/min
  • Maksimalna mobilnost zahvaljujoč zložljivemu podstavku brez orodja
  • Integriran oljni sistem z oljno črpalko in posoda za olje
  • Vertikalno skladiščenje zmanjša prostor, potreben za transport ali v skladišču
  • Celodnevni delovni čas z do 140 cikli (rezanje + posnemanje robov + navoj) z MX FUEL™ 6,0 Ah akumulator
  • Visoka vsestranskost zahvaljujoč polnopravnim kladivom na sprednji in zadnji strani, ki omogočajo uporaba groove trimerje na zadnji strani stroja
  • ONE-KEY™ Tool Tracking in Tool Security zagotavljata brezplačno platformo za sledenje in upravljanje sredstev v oblaku za vaša orodja. ONE-KEY™ omogoča tudi oddaljeno zaklepanje orodja
  • Na podlagi prednosti tehnologije FUEL™ MX FUEL™ dosega novo raven zmogljivosti baterije. Stroji v tem razredu zmogljivosti se uporabljajo v uporaba za naloge, ki so bile prej v domeni opreme za bencin ali stisnjen zrak. Nova baterijska tehnologija omogoča ustrezno delo tudi tam, kjer je bilo to prej mogoče le z omejenim ali velikim naporom. Stroji na platformi MX FUEL™ nudijo popolno priročnost baterijske tehnologije in zmanjšujejo izpostavljenost hrupu, izpušnim sistemom in vibracijam. Številna delovna mesta bodo v prihodnosti varnejša, tišja in učinkovitejša

Lastnosti:

  • Prostornina posode za olje: 3,8 l
  • Vpetje: 72 V

Obseg dobave:

1/2-palčni-3/4-palčni BSPT HS orodje za vrezovanje navoja, 1-palčni-2-palčni BSPT HS orodje za vrezovanje navoja

Ustreznih izdelkov