M18FMT-0 Akumulatorsko večnamensko orodje

Št. art.: 4933498065
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
Številka izdelka 4933498065
EAN/GTIN 4058546512255
Številka proizvajalca 4933498065
L-število L01870 118238
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Akumulatorsko večnamensko orodje z motorjem POWERSTATE™, podprto z zaporedjem nihajnega premikanja 2,1 levo/desno, optimalno primerno za profesionalno uporabo, npr. V lesu, kovini in plastiki s hitrostmi od 10 000 do 20 000 min-1
  • Primeren za različne zahtevne aplikacije, kot so razpoki skozi les in les z žeblji
  • 10 nastavitev hitrosti z mehkim zagonom
  • Sistem za hitro menjavo brez orodja FIXTEC™ in univerzalni adapter za konkurenčno dodatno opremo
  • 180 LED-osvetlitev delovnega prostora
  • Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulator in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosegamo najvišjo zmogljivost z največjo možno življenjsko dobo
  • 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov MILWAUKEE® M18™.

Lastnosti:

  • Kot nihanja levo/desno: 2,1 stopinj
  • Vpetje: 18 V

Obseg dobave:

Brez baterij, brez polnilniki akumulatorjev vključeno, v škatli, 1 x nihajno leseno rezilo ODPRTEGA tipa, 1 x brusilna plošča, 1 x brusni papir z 60 zrnatostjo, 1 x 80 brusilni papir, 2 x 120 brusilni papir in 1 x 240 brusilni papir