Opis:
Prvi kombinirano kladivo na svetu z integriranim sistemom odsesovanje Visoko učinkovit HEPA filter zajame 99, 97% delcev v zraku do velikosti 0,3 mikronov AUTOSTOP™ izklopi orodje za zaščito uporabnika Optimizirano za nadzemne aplikacije AUTOPULSE™, integriran mehanizem za samodejno čiščenje filtra, ki poveča učinkovitost pretoka zraka in življenjsko dobo filtra Sistem proti vibracijam (AVS) za zmanjšano utrujenost in vibracije uporabnika. Dodatni stranski ročaj proti tresljajem zagotavlja še manjšo obremenitev z vibracijami Prozorna škatla za prah uporabniku omogoča, da vidi trenutno stanje prahu v notranjosti in tudi, ko je posoda za prah polna ONE-KEY™ Tool Tracking in Tool Security zagotavljata brezplačno platformo za sledenje in upravljanje sredstev v oblaku za vaša orodja. ONE-KEY™ omogoča tudi oddaljeno zaklepanje orodja. Upravljanje orodja omogoča natančno nastavitev orodja glede na aplikacijo Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjim možnim dolga življenjska doba-jem Prilagodljiva zaščita pred prahom povečuje udobje in učinkovitost uporabnika, zlasti pri vrtanju nad glavo med cevmi in v zaprtih prostorih Prilagodljiv baterijski sistem: Sistem je združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™
Lastnosti:
- Vsebina: V škatli obseg dobave ni baterij, v škatli obseg dobave in HD ni polnilec
- Akumulator: Li-ion
- Število priloženih baterij: 0
- Dostavljeno: HD vložek
- Masa z akumulatorjem: 3,3 (M18 HB3) EPTA KG
- Število vrtljajev v prostem teku: 0–1310 min–1
- Maks. premer vrtanja v beton: 16 mm
- Maks. Dolžina svedra: 165 mm
- Maks. Globina vrtanja: 100 mm
- Maks. Število udarcev: 4740 min-1
- Udarna energija: 2,3 EPTA J
- Napetost: 18 V
- Vpenjalo orodij: SDS-Plus
Obseg dobave:
V škatli obseg dobave ni baterij, v škatli obseg dobave in HD ni polnilec