Opis:
M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm baterijski kotni brusilniki - zagotavlja moč, ki je enaka moči 1700 W kabelskega mlinčkaRapidstop™ za najhitrejši zavora obdelovalne plošče v manj kot 2 sekundah in najboljši varnost uporabnikaVečja zmogljivost in manjša velikost ohišja okoli motorja za boljše ravnotežje in ergonomijo v primerjavi s prejšnjim modelomStranski ročaj proti tresljajem za zmanjšanje vibracijIntegriran sistem FIXTEC™ za menjava plošče brez orodjavarnostna stikala, ki ga ni mogoče zakleniti, s funkcijo zaklepa linije, ki preprečuje samodejni zagonTanka zasnova ročajaOdstranljiva rešetka za prah preprečuje vstop umazanije in podaljša življenjsko dobo motorja150 mm zaščita brez ključa za visoko stopnjo rezalna zmogljivost in hitro prilagajanje zaščite brez ključaSistem orodij HIGH OUT™ dvigne tehnologijo M18 FUEL™ na novo raven, saj zagotavlja izboljšano zmogljivost in daljše delovanje. Ta orodja so bila razvita za čim boljše sodelovanje z baterijami HIGH OUTPUT™.Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™
Lastnosti:
- Vsebina: Brez baterij, brez polnilec vključeni, HD box
- Akumulator: Li-ion
- Anti-povratni udar: Da
- Sistem proti vibracijam (AVS): Da
- Število priloženih baterij: 0
- Zavora: Da
- Čas zaviranja: 2 s
- FIXTEC: Da
- Dostavljeno: HD vložek
- Masa z akumulatorjem: 3,5 (M18FB8) EPTA kg
- Število vrtljajev v prostem teku: 9000 min-1
- Stikalo: Varnostno stikalo
- premer plošče: 150 mm
- Napetost: 18 V
- Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Da
Obseg dobave:
Brez baterij, brez polnilec vključeni, HD box