Opis:
M18™ HIGH OUTPUT™ baterijski kotni brusilniki s 125 mm premer in močjo, ki je enaka moči 1750 W mlinčkaNajvišji nadzor za vsako uporabo s 4-stopenjskim stikalom, idealen za strojno obdelavo nerjavečega jekla in aluminij, kot tudi za odstranjevanje rje in barveRapidstop™ za najhitrejši zavora obdelovalne plošče v manj kot 2 sekundah in najboljši varnost uporabnikaONE-KEY™ Tool Tracking in Tool Security zagotavljata brezplačno platformo za sledenje in upravljanje sredstev v oblaku za vaša orodja. ONE-KEY™ omogoča tudi oddaljeno zaklepanje orodjaStranski ročaj proti tresljajem za zmanjšanje vibracijIntegriran sistem FIXTEC™ za menjava plošče brez orodjavarnostna stikala, ki ga ni mogoče zakleniti, s funkcijo zaklepa linije, ki preprečuje samodejni zagonTanka zasnova ročajaZamenljiva rešetka za prah preprečuje vstop umazanije in podaljša življenjsko dobo stroja125 mm zaščita za visoko rezalna zmogljivost in hitro prilagajanje zaščiteSistem orodij HIGH OUT™ dvigne tehnologijo M18 FUEL™ na novo raven, saj zagotavlja izboljšano zmogljivost in daljše delovanje. Ta orodja so bila razvita za čim boljše sodelovanje z baterijami HIGH OUTPUT™.100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™
Lastnosti:
- Vsebina: 2 x M18 FB8 baterije, M12-18 FC polnilec, HD škatla, naprava za zaščito pred hitrim sproščanjem, zaščitni pokrov, stranski ročaj, prirobnica, prirobnica, matica, ključ
- Akumulator: Li-ion
- Kapaciteta akumulatorja: 8 Ah
- Anti-povratni udar: Da
- Sistem proti vibracijam (AVS): Da
- Število priloženih baterij: 2
- Zavora: Da
- Čas zaviranja: 2 s
- FIXTEC: Da
- Dostavljeno: HD vložek
- Masa z akumulatorjem: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
- Število vrtljajev v prostem teku: 3500–9000 min–1
- Maks. globina reza: 33 mm
- Stikalo: Varnostno stikalo
- premer plošče: 125 mm
- Napetost: 18 V
- Spremenljiva hitrost: Da
- Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Da
Obseg dobave:
2 x M18 FB8 baterije, M12-18 FC polnilec, HD škatla, naprava za zaščito pred hitrim sproščanjem, zaščitni pokrov, stranski ročaj, prirobnica, prirobnica, matica, ključ