Opis:
M18™ HIGH OUTPUT™ baterijski kotni brusilniki s 125 mm premer in močjo, ki je enaka moči 1750 W mlinčkaRapidstop™ za najhitrejši zavora obdelovalne plošče v manj kot 2 sekundah in najboljši varnost uporabnikaVečja zmogljivost in manjša velikost ohišja okoli motorja za boljše ravnotežje in ergonomijo v primerjavi s prejšnjim modelomStranski ročaj proti tresljajem za zmanjšanje vibracijFIXTEC™ sistem hitre menjave za menjavo diskov brez orodjaTanka zasnova ročajaZamenljiva rešetka za prah preprečuje vstop umazanije in podaljša življenjsko dobo stroja125 mm zaščita brez ključa za visoko stopnjo rezalna zmogljivost in hitro prilagajanje zaščite brez ključaFunkcija zaklepanja linije preprečuje samodejni vklopSistem HIGH OUT™ tehnologije M18 FUEL™ ponese na novo raven zmogljivosti. Več moči in čas delovanja za brezkompromisno uvajanje orodij baterijski paket v mobilnih aplikacijah100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™
Lastnosti:
- Vsebina: Brez baterij, brez polnilec vključeni, HD polje, hitro sprostitev zaščita, zaščitni pokrov, stranski ročaj, prirobnico, prirobnico, matico, ključ
- Akumulator: Li-ion
- Anti-povratni udar: Da
- Sistem proti vibracijam (AVS): Da
- Število priloženih baterij: 0
- Čas zaviranja: 2 s
- FIXTEC: Da
- Dostavljeno: HD vložek
- Masa z akumulatorjem: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
- Število vrtljajev v prostem teku: 9000 min-1
- Maks. globina reza: 33 mm
- Stikalo: Drsno stikalo
- premer plošče: 125 mm
- Napetost: 18 V
- Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Da
Obseg dobave:
Brez baterij, brez polnilec vključeni, HD polje, hitro sprostitev zaščita, zaščitni pokrov, stranski ročaj, prirobnico, prirobnico, matico, ključ