M18FHET45-0 Akumulatorske škarje za živo mejo 45 cm

Št. art.: 4933493293
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 4933493293
EAN/GTIN 4058546481643
Številka proizvajalca 4933493293
L-število L01870 118010
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Dvojna tla nož za čiste reze in odstranjevanje debelejšega materiala
  • 45 cm nož za visoko fleksibilnost in zmogljivost za rezanje do 19 mm vej
  • Ohranja zmogljivost pod obremenitvijo brez ugašanja
  • Do 2 ur delovanja s paketom baterij M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
  • Kovinsko ohišje menjalnika obdaja pogonski sistem in ga popolnoma ščiti
  • Zaščita konice noža za zaščito noža in preprečevanje nenamernih poškodb ograj ali drugih predmetov
  • Namestitev ročaja in porazdelitev teže zagotavljata najboljšo kombinacijo ravnotežja in nadzora
  • 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov MILWAUKEE® M18™.

Lastnosti:

  • Dolžina žaginega lista: 45 cm
  • Vpetje: 18 V

Obseg dobave:

V škatli ni baterij, polnilniki akumulatorjev ni vključen