M18BLIDRC-0 Akumulatorski udarni ključ

Št. art.: 4933492839
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
Številka izdelka 4933492839
EAN/GTIN 4058546477103
Številka proizvajalca 4933492839
L-število L01870 118039
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni brezžični udarni ključ meri samo 112 mm, zato je idealen za delo v zaprtih prostorih
  • Tehnologija brezkrtačnega motorja zagotavlja 190 Nm navora in 3600 vrt/min
  • Enoročni bitni vložek s ključavnico za hitrejšo in lažjo menjavo bitov
  • Visokozmogljivi kovinski zobniki in zobniki za vrhunsko vzdržljivost in največji navor
  • Vgrajen indikator napolnjenosti baterije in indikator LED
  • Reverzibilna kovinska sponka za hitro in enostavno obešanje orodja
  • Baterija REDLITHIUM™ nudi vrhunsko zasnovo baterije, elektroniko in zmogljivost za daljšo življenjsko dobo baterije in več dela med življenjsko dobo baterije
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Vpetje: 18 V
  • Vpenjalo orodij: 1/4-colske

Obseg dobave:

V škatli ni baterij, polnilniki akumulatorjev ni vključen

Ustreznih izdelkov