Opis:
- Višja učinkovitost moči pod obremenitvijo - izjemen navor 158 Nm
- Izjemno kompaktna zasnova z dolžino 173 mm za dostop do tesnih prostorov
- Povezava prek Bluetooth® z aplikacijo ONE-KEY™
- V pomnilniku orodja shranite do 3 prilagojene nastavitve za hitro izbiro na delovišču
- ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ponuja brezplačno omrežje za sledenje in platformo za upravljanje zalog vašega orodja v oblaku. ONE-KEY™ ponuja tudi funkcijo daljinskega zaklepanja
- Prilagodljivo upravljanje sprožilca za vse aplikacije z ONE-KEY™
- Konfigurirajte optimalne nastavitve orodja za ponovljivo natančnost za vsako aplikacijo
- Nadzor hitrosti, navora, začetne in končne hitrosti, funkcije zaščite pred povratnim udarom in LED
- Obračljiva kovinska sponka za pas za hitro in enostavno obešanje orodja
- Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi akumulatorskimi baterijami MILWAUKEE® M18™
Lastnosti:
- Baterija: Li-ion
- Število priloženih baterij: 0
- Območje vpenjanja vrtalnega držala: 13 mm
- Dobavljeno v: Škatla HD
- Število vrtljajev v prostem teku v 1. prestavi: 0 - 500 min¹
- Število vrtljajev v prostem teku v 2. prestavi: 0 - 2100 min¹
- Max. Premer vrtanja v les: 89 mm
- Max. Premer vrtanja v jeklo: 16 mm
- Max. Navor: 158 Nm
- Napetost: 18 V
- Teža z baterijo (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
Obseg dobave: Baterije niso vključene v obseg dobave, polnilec ni vključen v obseg dobave, HD Box
Obseg dobave:
V škatli obseg dobave ni baterij, v škatli obseg dobave in HD ni polnilec