M18BLHACD26-0X Akumulatorsko vrtalno kladivo M18BLHACD26-0X

Št. art.: 4933492482
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933492482
EAN/GTIN 4058546418496
Številka proizvajalca 4933492482
L-število L00800 4026
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • D-ročaj z lahkim in ergonomskim dizajnom za večje udobje uporabnika
  • Zmogljiv udarni mehanizem in brezkrtačni motor zagotavljata 2,6 J udarne energije
  • 4 načini delovanja: vrtljivo kladivo, samo vrtenje in samo kladivo ter Variolock za optimalno variabilnost
  • Stranski ročaj z nizkimi vibracijami za manjšo obremenitev
  • Celokovinsko ohišje zobnika - optimalno prileganje zobnikov za daljšo življenjsko dobo
  • Brezkrtačni motor POWERSTATE™ za do 2-krat daljšo življenjsko dobo pogona in do 25 % večjo moč
  • Elektronika REDLINK PLUS™ zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo stroja in akumulatorja ter ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
  • Baterija REDLITHIUM™ ponuja odlično uglašeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot prejšnji modeli
  • Spremljanje vsake celice baterije optimizira čas delovanja naprave in zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije
  • Indikator stopnje napolnjenosti zagotavlja informacije o preostali ravni napolnjenosti baterije

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Dostavljeno: HD vložek
  • teža z baterijski paket (EPTA): 3,1 (M18 B4) kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 1270 min¹
  • Največji premer vrtanja v betonu: 26 mm
  • Max. Premer vrtanja v lesu: 28 mm
  • Max. Premer vrtanja v jeklu: 13 mm
  • Max. Število udarcev: 0 - 4600 min¹
  • Udarna energija: 2,6 EPTA J
  • Napetost: 18 V
  • Vpenjalo orodij: SDS-Plus

Obseg dobave:

V škatli obseg dobave ni baterij, v škatli obseg dobave in HD ni polnilec

Ustreznih izdelkov