M18F2CHS50-802 baterijska verižna žaga

Št. art.: 4933480121
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4933480121
EAN/GTIN 4058546404062
Številka proizvajalca 4933480121
L-število L01870 118391
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

hitrost reza je višji od 60 bencinskih motornih žag
Največja vrednost navor 9,5 Nm omogoča rezanje zahtevnih materialov in ohranja hitrost tudi pri težkih obremenitvah brez blokiranja
50 cm meč in največja hitrost do 5,8 km za večje podiranje in recut delo
Visoko viden vizir za natančnejše postopke rezanja
Dve nastavitvi hitrosti uporabniku omogočata izbiro med največjo močjo in razširjeno čas delovanja
Dvojni kovinski naslon za klešče omogoča uporabniku večji vzvod med rezanjem
Tehnologija FUEL™ za polni plin v manj kot 1 sekundi
Brezstopenjsko krmiljenje hitrosti omogoča uporabniku popoln nadzor nad izhodno močjo
Enostavno mazanje verige: Posoda brez izgube, enostavno polnjenje in enostaven nadzor ravni
Priložena je 76 ml olje, veriga žage in zaščita meča
DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vsebina: 2 x M18 FB8 baterije, M18 DFC polnilec, v škatli, 76 ml olje, veriga žage, ščitnik za meč
  • Akumulator: Li-ion
  • Kapaciteta akumulatorja: 8 Ah
  • Število priloženih baterij: 2
  • Število pogonskih členov: 78
  • Prostornina posode za olje: 169 ml
  • Velikost datoteke: 4,8 mm
  • Dostavljeno: v škatli
  • Nastavitve hitrosti: 2
  • Masa z akumulatorjem: 9,0 (2 x M18 FB8) EPTA kg
  • Debelina členov: 1,3 mm
  • Hitrost verige: 14,3 m/s.
  • Naklon verige: .325 palcev
  • Maks. Vrtilni moment: 9,5 Nm
  • Dolžina meča: 50 cm
  • Napetost: 18 V

Obseg dobave:

2 x M18 FB8 baterije, M18 DFC polnilec, v škatli, 76 ml olje, veriga žage, ščitnik za meč

Ustreznih izdelkov