Opis:
hitrost reza je višji od 60 bencinskih motornih žag Največja vrednost navor 9,5 Nm omogoča rezanje zahtevnih materialov in ohranja hitrost tudi pri težkih obremenitvah brez blokiranja 50 cm meč in največja hitrost do 5,8 km za večje podiranje in recut delo Visoko viden vizir za natančnejše postopke rezanja Dve nastavitvi hitrosti uporabniku omogočata izbiro med največjo močjo in razširjeno čas delovanja Dvojni kovinski naslon za klešče omogoča uporabniku večji vzvod med rezanjem Tehnologija FUEL™ za polni plin v manj kot 1 sekundi Brezstopenjsko krmiljenje hitrosti omogoča uporabniku popoln nadzor nad izhodno močjo Enostavno mazanje verige: Posoda brez izgube, enostavno polnjenje in enostaven nadzor ravni Priložena je 76 ml olje, veriga žage in zaščita meča DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost 100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™
Lastnosti:
- Vsebina: 76 ml olje, veriga žage, ščitnik za meč
- Akumulator: Li-ion
- Število priloženih baterij: 0
- Število pogonskih členov: 78
- Prostornina posode za olje: 169 ml
- Velikost datoteke: 4,8 mm
- Dostavljeno: v škatli
- Nastavitve hitrosti: 2
- Masa z akumulatorjem: 9,0 (2 x M18 FB8) EPTA kg
- Debelina členov: 1,3 mm
- Hitrost verige: 14,3 m/s.
- Naklon verige: .325 palcev
- Maks. Vrtilni moment: 9,5 Nm
- Dolžina meča: 50 cm
- Napetost: 18 V
Obseg dobave:
76 ml olje, veriga žage, ščitnik za meč