M18BQSS-0 ORBITALNI BRUSILNIK NA AKUMULATORSKI POGON

Št. art.: 4933479966
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933479966
EAN/GTIN 4058546377601
Številka proizvajalca 4933479966
L-število L00800 2931
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visokozmogljiv motor zagotavlja od 11.000 do 13.000 brusnih udarcev na minuto za hitrejše odstranjevanje materiala
  • S kolesom s spremenljivo hitrostjo in 6 stopnjami lahko nastavite pravo hitrost za različne vrste materiala
  • Univerzalna brusilna plošča s povezavo z samopritrdilni omogoča enostavno menjavo brusilnih listov
  • Sponke za pritrditev papirja za uporabo s standardnimi listi brusnega papirja
  • Nizka višina gumba z gumiranim teksturiranim ročajem za boljšo ergonomijo
  • Orbitalno gibanje proti vrtenju zagotavlja brezhiben zaključek z nizkimi vibracijami le 5,23 m/s²
  • Priložen je luknjač za uporabo s standardnim brusnim papirjem
  • Visokokakovostni 4-polni ščetkasti motor, baterijski sklop REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo potrebno moč, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Baterijski sistem: M18
  • Dodano: v kartonski škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B5)
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
  • Vmesna hitrost [min_1]: 11.000 - 13.000
  • Plošča za brušenje , velikost brusnega papirja [mm]: 113 x 104
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: vrečka za prah, luknjač, gladka nadomestna plošča, brusne plošče

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, v kartonu, vrečka za sesanje prahu, luknjač, gladka nadomestna podlaga, brusni listi

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov