MSUV280 PODSTAVEK ZA PREČNE ŽAGE

Št. art.: 4933478992
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933478992
EAN/GTIN 4058546362744
Številka proizvajalca 4933478992
L-število L00800 1903
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Enostavno zaklepanje z nožnim pedalom in dvižna točka omogočata hitro postavitev podstavka s pritrjeno žago za sekanje in poševno žago
  • Univerzalni vpenjalni nosilec je združljiv z vsemi poševnimi žagami MILWAUKEE
  • Nastavljiva podpora za obdelovance z enim ročajem za boljše rokovanje z dolgim materialom
  • Dolžina mize do 2,8 m za dolge materiale
  • Robustna in stabilna konstrukcija, nosilnost do 136 kg
  • Vgrajen predal za shranjevanje
  • Gumirana transportna kolesa za enostaven in priročen transport
  • Zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje in prevoz

Lastnosti:

  • Dostava: v škatli
  • Teža [kg]: 27,0
  • Dolžina [mm]: 1320

Obseg dobave:

Univerzalni nosilci