M12HJBL5-0(S) OGREVANI PLAŠČ

Št. art.: 4933478967
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
Vrsta izdelka Termojopič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933478967
EAN/GTIN 4058546362492
Številka proizvajalca 4933478967
L-število L01850 757
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

5 ogrevalnih območij. Nova zasnova žepov. Prilegajoč se kroj. Posebni elementi iz ogljikovih vlaken se uporabljajo za ustvarjanje in distribucijo toplote na prsih, hrbtu, ramenih in sprednjih žepih. Z baterijo M12 REDLITHIUM 3,0 Ah lahko deluje do 8 ur. Enostavna nastavitev temperature v 3 stopnjah - visoka, srednja, nizka. TOUGHSHELL - 90 % poliestra in 10 % spandeksa za največjo vzdržljivost. Mobilnost FREE FLEX za največjo svobodo gibanja - dodaten material pod pazduhami povečuje obseg gibanja pri delu nad glavo. Ta generacija je prva z novo zasnovo žepa za baterijo, ki uporabnikom omogoča več možnosti za namestitev baterije. Prilegajoča se oblika s podaljšanim hrbtom preprečuje izgubo toplote in ohranja toploto. Krmilnik baterije M12 z izhodom USB 2,1 A za polnjenje mobilnih naprav v skritem žepu za baterijo. Jakne so lahke in udobne za nošenje, hkrati pa so odporne na veter in vodo. Velik žep na rokah in prsih, idealen za shranjevanje mobilnih naprav. 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE M12. Na voljo v velikostih S-L. Primerno za pralni stroj in sušilni stroj.

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Dostavljeno: v škatli
  • Masa: 1,3kg
  • Velikost: S
  • Material: 90 % poliester, 10 % elastan
  • Napetost: 12 V

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, v kartonu, M12™ akumulatorski regulator z 2,1 A USB izhodom