M18ONEFHPX-0 32 MM AKUMULATORSKO KOMBINIRANO KLADIVO

Št. art.: 4933478885
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933478885
EAN/GTIN 4058546361679
Številka proizvajalca 4933478885
L-število L00800 2361
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmogljivo vrtanje z nizkimi vibracijami
  • Akumulatorsko kombinirano kladivo s tehnologijo AUTOSTOP
  • Tehnologija ONE-KEY za iskanje in upravljanje orodja
  • Zmogljiv udarni mehanizem zagotavlja 5,0 joulov (EPTA) udarne energije ob nizkih vibracijah 6,9 m/s
  • Z enim polnjenjem baterije M18 HIGH OUTPUT 5,5 Ah izvrtate do 10 lukenj 18 x 100 mm
  • Funkcija AUTOSTOP izklopi orodje, da zaščiti uporabnika
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security zagotavlja brezplačno platformo v oblaku za sledenje in upravljanje zalog vašega orodja
  • ONE-KEY ponuja tudi oddaljeno blokado orodja
  • Sistem za hitro menjavo orodja FIXTEC za menjavo med SDS-Plus in 13 mm kovinskim hitrim vpenjalom za vrtanje brez uporabe orodja
  • Robustno kovinsko ohišje zobnika
  • 4 načini delovanja: vrtalno kladivo, samo kladivo, samo vrtanje in Variolock za največjo vsestranskost
  • Združljiv z izvlečnim mehanizmom M18 FPDDEXL
  • M18 FUEL je zasnovan za najzahtevnejše uporabnike
  • Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri ključne gradnike - brezkrtačni motor POWERSTATE, baterijo REDLITHIUM in elektroniko REDLINK PLUS
  • Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE dosežemo najvišjo zmogljivost in najdaljšo možno življenjsko dobo
  • Sistem HIGH OUTPUT dviguje tehnologije M18 FUEL na novo raven, saj zagotavlja večjo moč in daljši čas delovanja
  • Ta orodja so zasnovana za čim boljše sodelovanje z akumulatorji HIGH OUTPUT

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Tip baterije: M18
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 0
  • Tip baterij/baterij: Li-ion
  • Tip tehnologije: Premer vrtalnika za beton: 32
  • Premer vrtalnika za les: 30
  • Premer vrtalnika za jeklo: 13
  • Technologija: gorivna
  • RPM v prostem teku: 800
  • Priloženo: v škatli
  • Teža [kg]: 4. 2
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5,2 (M18 HB5.5)
  • Teža z baterijskim sklopom: 5,2
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo polnilna postaja: Ne
  • Prehodnost [min_1]: 0 - 800
  • Max. Premer vrtanja v beton [mm]: 32
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 30
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. energija posameznega udarca: 5,0
  • Maks. Število udarcev [min_1]: 0 - 4600
  • Varianta izdelka: M18 ONEFHPX-0
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 5,0
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: dodatni ročaj, globinski omejevalnik vrtanja, mazivo za vrtanje, FIXTEC™ 13 mm kovinsko hitrovpenjalno držalo vrtalnika

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, v kartonu, dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, mazivo za svedre, FIXTEC™ 13 mm kovinski hitri vpenjalni sklop

Ustreznih izdelkov