Opis:
- Zagotavlja enako zmogljivost kot naključni orbitalni polirniki z vrvjo za popolno poliranje in težke popravke
- 8 položajev izbire hitrosti za največji nadzor in najboljše rezultate dodelave
- 15 mm orbitalna funkcija za hitro in učinkovito poliranje s prostim hologramskim zaključkom
- Velik ergonomski sprednji del ročaja s prevleko za enostavno in udobno rokovanje, zlasti pri delu z orodjem v navpični legi
- Funkcija Lock-on zagotavlja udobnejšo in manj naporno uporabo pri daljšem poliranju
- Reža za baterijo, obrnjena za 90°, s prostorom več kot 50 mm, ki preprečuje dotik z barvo in omogoča shranjevanje orodja v vodoravnem ali navpičnem položaju
- Funkcija izklopa linije za preprečevanje samodejnega zagona
- Odstranljiva mreža za prah, ki preprečuje vstop nečistoč in podaljšuje življenjsko dobo motorja
- DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij
- Brezkrtačni motor POWERSTATE® podjetja MILWAUKEE®, baterijski sklop REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno moč, čas delovanja in vzdržljivost
- Prilagodljiv baterijski sistem: deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni vključenih baterij
- Baterija: Li-ion
- Tip baterije: M18
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 0
- Tip baterij/baterij: Li-ion
- Tip tehnologije: Gorivo
- Po tehnologiji: Gorivo
- RPM pri prostem teku: 5100
- Priloženo: Škatla HD
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
- Teža z baterijskim paketom: 3,2
- Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
- Vključena kolebnica: Poldnevna
- Vrtilna hitrost [min_1]: 2650 - 5100
- Varianta izdelka: M18 FROP15-0X
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: 125 mm polirna ploščica, prašni filter
Obseg dobave:
Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, HD Box, 125 mm polirna plošča, prah filter