Akumulatorski kotni brusilnik FUEL™ (M18 ONEFLAG230XPDB-0C)

Št. art.: 4933478782
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933478782
EAN/GTIN 4058546360641
Številka proizvajalca 4933478782
L-število L00800 2529
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Primerljiva zmogljivost kotnega brusilnika 2200 z napeljavo
  • ONE-KEY™ za sledenje orodjem in njihovo varnost zagotavlja brezplačno platformo za sledenje in upravljanje zalog vašega orodja v oblaku
  • ONE-KEY™ omogoča tudi daljinsko zaklepanje orodja
  • RAPIDSTOP™ za hitro zaviranje kolutov v manj kot 2 sekundah za visoko zaščito uporabnika
  • Varnostno stikalo brez blokade in zaščita pred ponovnim zagonom za visoko zaščito uporabnika
  • Stranski ročaj proti vibracijam za nizke vibracije
  • Sistem hitre menjave FIXTEC™ za menjavo diska brez orodja
  • Zaščita brez orodja za veliko zmogljivost rezanja in hitro nastavitev zaščite
  • Zamenljiva zaščita pred prahom preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo stroja
  • Sistem HIGH OUTPUT™ dviguje tehnologije M18 FUEL™ na novo raven zmogljivosti
  • Več moči in časa delovanja za brezkompromisno pripravljenost akumulatorskih orodij pri mobilni uporabi
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Priložena: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5,4 (M18 HB12)
  • Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 6600
  • Max. Globina rezanja [mm]: 65
  • Premer diska [mm]: 230
  • Napetost [V]: 18
  • Vretenski navoj: M14
  • Standardna oprema: Brezorodna nastavitev zaščitne kape, sponka za zaščito pred rezanjem, stranski ročaj AVS, prirobnica, prirobnična matica, odprtoključ, protiprašna rešetka

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, transportni kovček, nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja, zaščitni klip za rezanje, stranski ročaj AVS, prirobnica, matica prirobnice, ključ za eno odprtino, zaščitna mreža proti prahu

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov