M18ONEBLHPT-302C TH-SET ONE KEY™ A.-P.w.

Št. art.: 4933478307
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
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933478307
EAN/GTIN 4058546344986
Številka proizvajalca 4933478307
L-število L00800 2526
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Tehnologija ONE-KEY®
  • Varjenje z eno roko
  • Indikator pritiska baterije FORCE LOGIC®
  • Kompaktni brezkrtačni motor v orodjih za stiskanje FORCE LOGIC® zagotavlja hitre povezave in dolg čas delovanja
  • Indikator pritiska baterije FORCE LOGIC® zagotavlja vizualno potrditev kakovostne povezave
  • Varjenje z eno roko za delo na težko dostopnih mestih
  • Za sledenje in varnost orodja ONE-KEY® lahko, med drugim za prikaz zadnjega znanega položaja orodja
  • Uhrani vsak pritisk
  • Tehnologija ONE-KEY® podpira izdelavo poročil
  • Sistemska komunikacija med orodjem in baterijo
  • Postopek stiskanja se začne šele, ko je na voljo dovolj zmogljivosti baterije za celoten postopek stiskanja
  • Omogoča stiskanje sistemov do 108 mm kovinskih cevi in 110 mm kompozitnih cevi
  • Univerzalna nasadni ključ za stiskalne čeljusti za stiskalne čeljusti na trgu
  • Baterija REDLINK® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost
  • Ukazovalnik napolnjenosti baterije in vgrajena lučka LED
  • 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 HB3
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 3,0
  • Sistem baterij: M18
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodana: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,9
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Varianta izdelka: M18 ONEBLHPT-302C TH-SET
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 3 x TH čeljusti (16/20/32 mm)

Obseg dobave:

2 x akumulatorski paketi M18 HB3, polnilnik M12-18 FC, transportna kovčka, 3 x TH čeljusti (16/20/32 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov