DELOVNA SVETILKA NA BATERIJSKI POGON HL-SF

Št. art.: 4933471388
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933471388
EAN/GTIN 4058546290160
Številka proizvajalca 4933471388
L-število L00800 1717
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Uporabnikom zagotavlja do 25 ur delovanja in 5 načinov, ki jih je mogoče posebej prilagoditi za stopnjo osvetlitve, svetlost in čas delovanja4 priložene univerzalne sponke za pritrditev na priljubljene trde kapeNastavljiva glava se prilagodi v 7 različnih položajev3 priložene baterije AAAOdporna, Pleten kabel mikro USB s kovinskimi vtičiKabel USB je vključenTRUEVIEW™ 450 lumnov zagotavlja 100-metrsko točkovno osvetlitev in široko poplavno osvetlitev Certifikat IP 52 - zaščita pred vodo in prahomMehak trak in blazina iz mikrovlaken, ki absorbira znoj, uporabniku zagotavljata celodnevno udobje

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 3 x AAA
  • Baterija: 3 x AAA
  • Vrsta baterij/baterijskih vložkov: 3 x AAA
  • Technologija: TRUEVIEW™
  • Dodana: Blister
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
  • Teža z baterijskim paketom: 0,10
  • Varianta izdelka: HL-SF

Obseg dobave:

3 x AAA baterije za ponovno polnjenje, blister