ONE KEY™ Digitalni baterijski momentni ključ 3/8″ (M12ONEFTR38-201C)

Št. art.: 4933464967
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933464967
EAN/GTIN 4058546229122
Številka proizvajalca 4933464967
L-število L01870 116571
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Prvi digitalni akumulatorski momentni ključ Milwaukee Tool poenostavi postopek pritrjevanja za do 50 % v primerjavi z ročnimi orodji
  • Določljivost navora od 13,6 do 135,6 Nm z natančnostjo tolerance ±2 % za zelo natančne aplikacije
  • Hitro poročanje o navoru z uporabo ONE-KEY® za izdelavo poročil za inšpektorje ali lastnike
  • Nastavljiv navor zategovanja, za preprečevanje prevelikega navora
  • Štiri nastavljive enote navora ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
  • Trdna konstrukcija - vzdrži najstrožje zahteve delovišča
  • Štiri smeri signalizacije (zvočna, svetlobna LED, indikator na zaslonu in vibracije), da je nastavljeni ciljni navor skoraj dosežen, izpolnjen ali presežen
  • Šest vnaprej programiranih jezikov - vključno z angleškim, španskim, francoskim in nemškim
  • 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM®EN in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost
  • 100 % sistemsko združljiv z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M12 B2
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
  • Sistem baterije: M12
  • Število baterij/baterij: 1
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: Gorivo
  • Prevodna hitrost: 100
  • Podprto: Prenosni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,5 (M12 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,5
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 40
  • Dolžina [mm]: 591,8
  • Prehodnost [min_1]: 0 - 100
  • Max. Navor [Nm]: 135,6
  • Varianta izdelka: M12 ONEFTR38-201C
  • Napetost [V]: 12

Obseg dobave:

1 x 2,0 Ah baterija, polnilec C12 C, kovček za prenašanje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov