M18FAP180-0X Polirka na baterije

Št. art.: 4933451552
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933451552
EAN/GTIN 4002395144549
Številka proizvajalca 4933451552
L-število L00820 88
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Predizbira hitrosti od 360 do 2
  • 200 min-1
  • Snemljiv pokrov proti prahu
  • Ropiralo, nastavljivo v treh položajih
  • Brushless POWERSTATE® motor za največjo mobilnost pri poliranju avtomobilov
  • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo tako stroja kot baterije, ki ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
  • REDLITHIUM® baterija ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos moči brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje
  • 8-stopenjska predizbira v razponu 360-2200 vrt/min
  • Zadostna moč baterije za avto z rahlimi praskami in dobro barvo
  • Elektronika hitrosti z mehkim zagonom za najboljši nadzor
  • Max. Premer poliranja 180 mm
  • Snemljiv protiprašni pokrov
  • Prevodna skrinja z mehkim oprijemalnim plaščem za visoko udobje
  • Vračljivo stikalo za neprekinjeno delovanje
  • Zaščita pred ponovnim zagonom
  • 100 % sistem, združljiv s programom izdelkov MILWAUKEE™-M18®
  • Razpon dobave: dodatni ročaj AVS, lok ročaj; V polni izvedbi dodatno na voljo: Disk za poliranje, trda goba za poliranje, mehka goba za poliranje, disk za poliranje iz jagnjetine volne

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 0
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Premer diska: 180
  • Premer vretena: 14
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,2 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,2
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Ritem v prostem teku [min_1]: 360 - 2200
  • Maks. hitrost v prostem teku: 2200
  • min. Hitrost v prostem teku: 360
  • Varianta izdelka: M18 FAP180-0X
  • Premer krožnika [mm]: 180
  • Napetost [V]: 18
  • Vretenski navoj: M 14
  • Standardna oprema: Polirni krožnik, dodatni ročaj AVS, lok ročaj

Obseg dobave:

AVS dodatni ročaj, ročaj za lok, polirni disk, škatla HD

Ustreznih izdelkov