Opis:
Prostornina posode 25 l 1000 W motor z 210 mbar sesanja. Za mokro in suho delovanje. Vtičnica za aparat z močjo 2600 W izhodna moč in samodejnim vklopom/izklopom. Pralna PET netkani filtrirni element z visoko filtracijsko zmogljivostjo. Z vgrajeno funkcijo pihanja za izpihovanje, sušenje in odvajanje izpušnih plinov. prašni razred L. standardni faktor MAK >1 mg/m.³ Mokro in suho sesanje. Shranjevanje cevi in kablov omogoča enostaven transport. Funkcija ventilatorja. 7,5 m kabel. Priložena 3,5 m cev s kompletom za čiščenje tal, PET-filter, 2 x priključni adapter za električno orodje, 1 x vreča za enkratno uporabo, 1 x netkana vrečka in 1 x sesalni nastavek za špranje.
Lastnosti:
Poraba energije največ 1 200 W, največji pretok zraka 3 600 l/min, največ 210 podtlak mbar, prostornina posode 25 l, teža 10,4 kg
Prednosti:
Električna vtičnica z izhodno močjo 2 600 W in samodejnim stikalom za vklop/izklop, Clear-Press sistem čiščenja filtra, Za mokro in suho delovanje, Samodejni izklop, ko je dosežena najvišja raven tekočine, Filtrirni element iz PET flisa, ki ga je mogoče prati, z visoko filtracijsko zmogljivostjo, Z vgrajeno funkcijo izpihovanja za izpihovanje, sušenje in odvajanje zraka, Držalo za kabel in sesalno cev
Obseg dobave:
sesalna cev-Ø/dolžina 32 mm x 3,5 m, 1 univerzalni nastavek za orodje, 1 vmesniki DEK 26, ukrivljena ročna cev, 2 x 50 cm podaljški iz aluminij, nastavek za tla, sesalni nastavek za špranje, nastavek za oblazinjenje, 2 držalo za sesalno cev, dvostenska filtrska vrečka iz netkanega materiala, vrečka za odstranjevanje, kabel 7,5 m.