M12BSD-0 AKUMULATORSKI IZVIJAČ

Št. art.: 4933447135
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
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933447135
EAN/GTIN 4002395006021
Številka proizvajalca 4933447135
L-število L00800 282
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zelo kompakten akumulatorski kompaktni izvijač z dolžino le 169 mm
  • Namoč do 20 Nm
  • 1/4-Hex držalo za bite za enostavno, menjava bitov z eno roko
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • 15-stopenjska nastavitev navora in nastavitev vrtanja
  • Optimaliziran ročaj z mehko oprijemno blazinico za najboljšo ergonomijo in oprijem
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • 100 % združljiv sistem z izdelki MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/akumulatorjev: 0
  • Trst baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Premer vrtanja za les: 16
  • Premer vrtanja za jeklo: 10
  • Technologija: Brušena
  • Rahota v prostem teku: 500
  • Priloženo: v škatli
  • Telota z baterijo [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 0,90
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Prehodnost [min_1]: 0 - 500
  • Max. Premer vrtanja v les [mm]: 16
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 10
  • Maks. Navor [Nm]: 20
  • Varianta izdelka: M12 BSD-0
  • Napetost [V]: 12

Obseg dobave:

Ni baterij v obseg dobave, ni polnilec v obseg dobave, v škatli

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov